曜日別特売

地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子

地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 - DXアンテナ地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 - DXアンテナ地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 - DXアンテナ地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 - DXアンテナ
(1件のレビュー)
付属品Fー5接栓、防水キャップ、固定バンド 各1質量(kg)0.98外形寸法(mm)518×340×1374出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49素子数20素子前後比(dB)19~28動作利得(dB)8.5~13.8受信チャンネル(ch)UHF 13~52半値幅(度)28~52内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18421735UA20Z
12,780
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,050/税込¥3,355
北海道地方1¥3,650/税込¥4,015
沖縄地方1¥12,350/税込¥13,585
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18421735
2021-05-01
用途: アンテナ交換工事
電気・ガス・熱供給・水道業

水平受信から垂直受信への切り替えが、マストから外すことなく簡単だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする