屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用

屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用 - DXアンテナ屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用 - DXアンテナ屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用 - DXアンテナ屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用 - DXアンテナ屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用 - DXアンテナ屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用 - DXアンテナ屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用 - DXアンテナ屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用 - DXアンテナ
(1件のレビュー)
付属品電源挿入器、ACアダプター、取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)×2質量(kg)2.0(アンテナ本体)オフホワイト外形寸法(mm)626×252×123消費電力(W)1.0(AC100V)出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49 / 角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:49以上素子数八木式アンテナ26素子相当、ブースター内蔵型前後比(dB)12~22動作利得(dB)総合26~34(標準値)、アンテナ部8.4~10.2受信チャンネル(ch)13~52半値幅(度)71~82内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18421744UH26BA
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18421744
2023-12-29
用途: 工事不要テレビ視聴
中日リース株式会社サービス業

壁取付のビスがないため、別途必要になったのでビスも付属品としてほしかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする