曜日別特売

屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用

屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用 - DXアンテナ屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用 - DXアンテナ屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用 - DXアンテナ屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用 - DXアンテナ屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用 - DXアンテナ屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用 - DXアンテナ屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用 - DXアンテナ屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用 - DXアンテナ
(2件のレビュー)
付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)質量(kg)1.7(アンテナ本体)、2.1(取付金具含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×113×590(壁面取付時、受信面0°の場合)出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49 / 角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:49以上素子数八木式アンテナ20素子相当前後比(dB)9~18動作利得(dB)7.8~9.8(標準値)/7.5~9.7(規格値)受信チャンネル(ch)13~52半値幅(度)75~86内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73634846UH20A
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73634846
2020-01-22
用途: TVのアンテナ
株式会社日建建設

取付が簡単で今まで取付が不可能な壁面に取り付けました。
美観も大変良いです。

対象商品 : 73634846
2019-03-20
用途: アンテナ取替工事
卸売・小売業

今までに40台以上取付経験があります
感度良好・取付簡単です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする