曜日別特売

地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子

地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子 - DXアンテナ地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子 - DXアンテナ地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子 - DXアンテナ地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子 - DXアンテナ
(2件のレビュー)
付属品F5接栓×1個、防水キャップ×1個、固定バンド×1本質量(kg)0.85外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1014×340×518出力インピーダンス(Ω)75受信周波数470~710MHz適合マスト径(Φmm)22~49素子数14素子動作利得(dB)8~12.5受信チャンネル(ch)13~52内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69855555UA14
9,670
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400/税込¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69855555
2020-03-10
用途: TV設置

電波塔から25kmのところで平野部です。ケーブルTVで見るよりも綺麗なくらい満足です
取付も簡単で問題なしです

対象商品 : 69855555
2019-06-18
用途: アンテナ工事
スリーエイチ デンキ

14素子という一般的な素子数ですが、「中」ないし「弱電界地域」でも使えます。高性能だと思います。ただし、ブースターを併用すること。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする