曜日別特売

地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子

地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子 - DXアンテナ地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子 - DXアンテナ地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子 - DXアンテナ地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子 - DXアンテナ
付属品Fー5接栓、防水キャップ、固定バンド 各1質量(kg)0.85外形寸法(mm)518×340×1014出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49素子数14素子前後比(dB)17~28動作利得(dB)8.0~12.5受信チャンネル(ch)UHF 13~52半値幅(度)34~57内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73634532UA14Z
10,040
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする