曜日別特売

地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子

地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子 - DXアンテナ地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子 - DXアンテナ地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子 - DXアンテナ地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子 - DXアンテナ
(1件のレビュー)
付属品Fー5接栓、防水キャップ、固定バンド 各1質量(kg)0.9外形寸法(mm)518×340×1014出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49素子数14素子前後比(dB)17~28動作利得(dB)8.0~12.5受信チャンネル(ch)UHF 13~52半値幅(度)34~57内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41565029UA14G
10,960
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41565029
2023-05-21
用途: アンテナが古くて交換の為
農・林・水産業

商品の到着も、早くて、取り付けも簡単で助かりました。
何より、映像が綺麗に見られて大満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする