Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL216099101E3
静電容量 = 100μF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 12.5 x 12.5 x 13mm
高さ = 13mm
長さ = 12.5mm
奥行き = 12.5mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +150℃
リード間隔 = 3.6mm
許容差 = ±20%
誘電正接 = 0.1%
高温低インピーダンス、160 CLAシリーズ. 160 CLAシリーズは高温で信頼性の高い電解コンデンサで、150 ℃で最大2000時間の使用に耐えます。 低ESR 極性付きアルミ電解コンデンサ、自己回復特性の非固体電解質 ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDECR J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐熱性 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定. 用途: SMD技術、高温リフローはんだ付けに最適 高温環境、高ピーク負荷 車載、産業用 平滑化、フィルタリング、バッファリング
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(250個)
電解コンデンサ の新着商品
カテゴリ

















