曜日別特売
MAL216099101E3 Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL216099101E3 VISHAY 81567205

Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL216099101E3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(250個)
注文コード
81567205
品番
MAL216099101E3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

静電容量 = 100μF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 12.5 x 12.5 x 13mm
高さ = 13mm
長さ = 12.5mm
奥行き = 12.5mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +150℃
リード間隔 = 3.6mm
許容差 = ±20%
誘電正接 = 0.1%
高温低インピーダンス、160 CLAシリーズ. 160 CLAシリーズは高温で信頼性の高い電解コンデンサで、150 ℃で最大2000時間の使用に耐えます。 低ESR 極性付きアルミ電解コンデンサ、自己回復特性の非固体電解質 ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDECR J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐熱性 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定. 用途: SMD技術、高温リフローはんだ付けに最適 高温環境、高ピーク負荷 車載、産業用 平滑化、フィルタリング、バッファリング

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする