曜日別特売

Vishay コンデンサ 1500μF, ,16V dc, MAL202115152E3

Vishay コンデンサ 1500μF, ,16V dc, MAL202115152E3 - VISHAY

静電容量 = 1500μF
電圧 = 16V dc
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 12.5 x 30mm

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(260個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81567424MAL202115152E3
オープン
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする