曜日別特売

Vishay コンデンサ 22μF, ,450V dc, MAL204217229E3

Vishay コンデンサ 22μF, ,450V dc, MAL204217229E3 - VISHAY

静電容量 = 22μF
電圧 = 450V dc
実装タイプ = アキシアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 15 (Dia.) x 30mm
高さ = 30mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 15mm
動作温度 Max = +85℃
リード間隔 = 35mm
許容差 = -10 → +50%
042-043 ASH シリーズ. 想定寿命2000時間

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81571606MAL204217229E3
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする