曜日別特売

Vishay コンデンサ 47μF, ,25V dc, MAL203036479E3

Vishay コンデンサ 47μF, ,25V dc, MAL203036479E3 - VISHAY

静電容量 = 47μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = アキシアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 6 (Dia.) x 10mm
高さ = 10mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 6mm
動作温度 Max = +85℃
リード間隔 = 15mm
許容差 = -10 → +50%
030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81575937MAL203036479E3
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする