曜日別特売

Vishay コンデンサ 47μF, ,450V dc, MAL204317479E3

Vishay コンデンサ 47μF, ,450V dc, MAL204317479E3 - VISHAY

静電容量 = 47μF
電圧 = 450V dc
実装タイプ = アキシアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 18 (Dia.) x 38mm
高さ = 38mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 18mm
動作温度 Max = +85℃
リード間隔 = 44mm
等価直列抵抗 = 3.2Ω
043 ASH Series. Life expectancy 2000 hours

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81575745MAL204317479E3
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする