曜日別特売

Vishay コンデンサキット セラミック

Vishay コンデンサキット セラミック - VISHAY

キット内容物 = セラミック
個数 = 15
実装タイプ = 表面実装
誘電体材料 = セラミック
最大静電容量 = 82pF
電圧範囲 = 25 → 200V
最低電圧 = 25V
最大電圧 = 200V
静電容量範囲 = 1 pF → 82pF
最小静電容量 = 1pF
高周波VJシリーズMLCCコンデンサキット. セラミックチップ高周波SMTコンデンサキット 動作温度範囲: -55 ~ 125 ℃ 用途: ブロードバンドワイヤレス通信及び衛星通信、WiFi及びWiMaxシステム、VoIP及びセルラーベースのステーション

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1キット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81575264VJ0402HIFRQ1KIT
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする