静電容量 = 10nF
電圧 = 3kV dc
実装タイプ = スルーホール
シリーズ = 564R
許容差 = ±20%
温度特性 = Z5U
直径 = 18.3mm
奥行き = 4.7mm
寸法 = 18.3 (Dia.) x 50.3mm
末端仕様 = ラジアル℃
564Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリード