Vishay セラミックコンデンサ 715C シリーズ 500pF 30kV dc 715C30DKT50

Vishay セラミックコンデンサ 715C シリーズ 500pF 30kV dc 715C30DKT50 - VISHAY

静電容量 = 500pF
電圧 = 30kV dc
実装タイプ = スクリューターミナル
シリーズ = 715C
許容差 = -20 → +80%
温度特性 = Y5U
パッケージ/ケース = 0814
直径 = 26.7mm
高さ = 34.5mm
寸法 = 26.7 (Dia.) x 34.5mm
抑制クラス = Class II
末端仕様 = ねじ止め端子%
Vishay 715Cシリーズ. Vishay 715Cシリーズは、ねじ止め端子取り付けの高電圧セラミックディスクコンデンサです。低インダクタンスで高絶縁抵抗のエポキシコーティング絶縁が施されています。 715Cシリーズは、産業用、高電圧電源、X線装置、溶接機器などのさまざまな用途に適しています。. ねじ止め端子取り付け 高い絶縁抵抗 低インダクタンス エポキシコーティング

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81574494715C30DKT50
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする