Vishay サーミスタ
シリーズ = NTCLE305E4…SB
最大定格電力 = 50mW
長さ = 1.6mm
動作温度 Min = -40℃
NTCサーミスタ、2ポイントマイクロチップセンサ絶縁リード、NTCLE305E4..SB. 2ポイントマイクロチップセンサ絶縁リードは、柔軟なため、特殊な取り付けや組み立てに最適 小型で反応が非常に高速 幅広い温度で高精度、長期にわたって安定した性能を維持. NTCLE305E4…SB NTCシリーズの用途: 温度測定、温度検出、温度制御のほか、自動車用途、産業用途など
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(1000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ