Vishay ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.12 A 最大負荷電圧:350V ac/dc 表面実装, LH1546AEFTR
最大負荷電流 = 0.12 A
取り付けタイプ = 表面実装
最大負荷電圧 = 350V ac/dc
最小電圧制御 = 1 V
スイッチングタイプ = DC
電圧制御範囲 = 1<arrow/>1.5 V
ターミナルタイプ = はんだタブ
出力装置 = MOSFET
パッケージスタイル = SOP-4
最大ターンオン時間 = 3ms
寸法 = 4.67 x 4.83 x 2.33mm
動作温度範囲 = -40 → +85℃
オプトカプラ、ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、Vishay Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2000個)
リレー の新着商品
カテゴリ





















