LH1546AEFTR Vishay ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.12 A 最大負荷電圧:350V ac/dc 表面実装, LH1546AEFTR VISHAY 81580548

Vishay ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.12 A 最大負荷電圧:350V ac/dc 表面実装, LH1546AEFTR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
81580548
品番
LH1546AEFTR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
¥479,800

最大負荷電流 = 0.12 A
取り付けタイプ = 表面実装
最大負荷電圧 = 350V ac/dc
最小電圧制御 = 1 V
スイッチングタイプ = DC
電圧制御範囲 = 1<arrow/>1.5 V
ターミナルタイプ = はんだタブ
出力装置 = MOSFET
パッケージスタイル = SOP-4
最大ターンオン時間 = 3ms
寸法 = 4.67 x 4.83 x 2.33mm
動作温度範囲 = -40 → +85℃
オプトカプラ、ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする