曜日別特売

Vishay ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:60 V 基板実装, VO1400AEFTR

Vishay ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:60 V 基板実装, VO1400AEFTR - VISHAY

最大負荷電流 = 0.1 A
取り付けタイプ = 基板実装
最大負荷電圧 = 60 V
最大電圧制御 = 1.4 V
スイッチングタイプ = AC
ターミナルタイプ = 表面実装
出力装置 = MOSFET
リレータイプ = ソリッドステートリレー
定格電圧範囲 = 60V ac
寸法 = 4.7 x 4.39 x 2.3mm
動作温度範囲 = -40 → +85℃
Solid State Relay - Vishay

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81580408VO1400AEFTR
オープン
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする