曜日別特売

Vishay ノブ 6.35mm 直径:22.2mm 丸型 18A11B10

Vishay ノブ 6.35mm 直径:22.2mm 丸型 18A11B10 - VISHAY

シャフトサイズ = 6.35mm
ノブ直径 = 22.2mm
ノブ高さ = 22.2mm
ボディカラー = クロム
インジケータ色 = 黒
併用可能製品 = ポテンショメータ
モデル = Model 1
ノブ種類 = ダイヤル
15回転22.2 mm (直径)回転数ダイヤル - モデル18 (PR2)

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8157808918A11B10
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする