Vishay タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,T,TP8T476M010C
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 47μF
電圧 = 10V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = T
等価直列抵抗 = 1Ω
リード間隔 = 1.95mm
許容差 = ±20%
長さ = 3.5mm
奥行き = 2.8mm
高さ = 1.6mm
寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.6mm
シリーズ = TP8
電解質の種類 = ソリッド℃
許容差(プラス) = +20%
VishayタンタルTP8コンデンサ. TP8ソリッドタンタルチップコンデンサ、MICROTANR、高CV、リードフレームレス、成形、車載用. 特長と利点:. このケースサイズで業界最高の容量-電圧製品 小型、0603フットプリントなど 鉛(Pb)フリーのL型端子. AEC-Q200認定. 用途:. バルク静電容量 / エネルギー貯蔵、フィルタリング及びデカップリング
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ

























