Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,1206 ( 3216M ),TR3A475K025C3000
テクノロジー = タンタル
静電容量 = 4.7μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 1206 ( 3216M )
Vishay TR3シリーズ. Vishay TR3シリーズTantamountRソリッドタンタルチップコンデンサは、低ESR及び高リプル電流通過能力を誇るモールドケースコンデンサです。 TR3 TantamontRシリーズは、静電容量や定格電圧が幅広く、さまざまな用途に適しています。. 低ESR 高温定格 高リプル電流通過能力
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ