曜日別特売

Vishay タンタルコンデンサ,33μF,4V dc,2012-12,TMCP0G336KTRF

Vishay タンタルコンデンサ,33μF,4V dc,2012-12,TMCP0G336KTRF - VISHAY

テクノロジー = タンタル
静電容量 = 33μF
電圧 = 4V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 2012-12
等価直列抵抗 = 5.9Ω
許容差 = ±10%
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm
シリーズ = TMCP
電解質の種類 = ソリッド℃
許容差(プラス) = +10%

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81580180TMCP0G336KTRF
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする