曜日別特売

Vishay タンタルコンデンサ,22μF,4V dc,2012-12,TMCP0G226KTRF

Vishay タンタルコンデンサ,22μF,4V dc,2012-12,TMCP0G226KTRF - VISHAY

テクノロジー = タンタル
静電容量 = 22μF
電圧 = 4V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 2012-12
等価直列抵抗 = 4Ω
許容差 = ±10%
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm
シリーズ = TMCP
動作温度 Max = +125℃
誘電体材料 = タンタル%

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81580216TMCP0G226KTRF
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする