Vishay タンタルコンデンサ,33μF,35V dc,595D336X9035R2T
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 33μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = 表面実装
等価直列抵抗 = 280mΩ
許容差 = ±10%
長さ = 7.2mm
奥行き = 6mm
高さ = 3.5mm
寸法 = 7.2 x 6 x 3.5mm
シリーズ = 595D
動作温度 Max = +85℃
許容差(プラス) = +10%
タンタルワイヤリブで確認できるアノード(+ve)端子. 595Dシリーズ. Vishay 595Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 595Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(600個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























