実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.6Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SOP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 300μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5000 V ac最大電流変換率 = 800%最小電流伝送率 = 600%シリーズ = TCLDオプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Vishay Semiconductor