Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, MOSFET出力, LH1546ADF
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = MOSFET
最大順方向電圧 = 1.45V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
パッケージタイプ = SMD
最大入力電流 = 50 mA
絶縁電圧 = 5.3 kVrms
シリーズ = LH
LH1546ADは、4ピンSMDパッケージのシングルチャンネルソリッドステートリレーです。これは、多くの用途で電気機械リレーの代わりになるSPSTの常時開スイッチ(1フォームA)です。これは、出力の作動制御及びMOSFETスイッチ用のGaAlAs LEDを使用して構築されています。また、電流制限回路を使用して過電圧保護を提供します。電流制限保護 絶縁試験電圧: 5300 VRMS 標準RON 28 Ω 用途: 一般的な通信スイッチング 計量 セキュリティ機器
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
光エレクトロニクス製品 の新着商品
カテゴリ









![COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器] COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06916976-261028-04.jpg)









![Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06897568-261028-02.jpg)




![LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器] LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926101-261028-02.jpg)

