実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = MOSFET
最大順方向電圧 = 1.45V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
パッケージタイプ = SMD
最大入力電流 = 50 mA
絶縁電圧 = 5.3 kVrms
シリーズ = LH
LH1546ADは、4ピンSMDパッケージのシングルチャンネルソリッドステートリレーです。これは、多くの用途で電気機械リレーの代わりになるSPSTの常時開スイッチ(1フォームA)です。これは、出力の作動制御及びMOSFETスイッチ用のGaAlAs LEDを使用して構築されています。また、電流制限回路を使用して過電圧保護を提供します。電流制限保護 絶縁試験電圧: 5300 VRMS 標準RON 28 Ω 用途: 一般的な通信スイッチング 計量 セキュリティ機器