実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.3Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2.8μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms最大電流変換率 = 125%最小電流伝送率 = 63%シリーズ = ILQオプトカプラ、トランジスタ出力、IL、ILD、ILQシリーズ、Vishay Semiconductor