曜日別特売

Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, フォトダイオード出力, IL300

Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, フォトダイオード出力, IL300 - VISHAY

実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = フォトダイオード
最大順方向電圧 = 1.5V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = PDIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 1.75μs
最大入力電流 = 60 mA
絶縁電圧 = 5300 V ac
標準降下時間 = 1.75μs
シリーズ = IL300
特殊機能 = リニア動作
UL、E52744、VDE 0884. リニアオプトカプラ、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81578265IL300
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする