Vishay フォトインタラプタ, スルーホール実装, 4-Pin TCST2202

Vishay フォトインタラプタ, スルーホール実装, 4-Pin TCST2202 - VISHAY

出力デバイス = フォトトランジスタ
チャンネル数 = 1
標準上昇時間 = 10μs
標準降下時間 = 8μs
実装タイプ = スルーホール実装
パッケージタイプ = リード線付き
ピン数 = 4
寸法 = 24.5 x 6.3 x 10.8mm
高さ = 10.8mm
長さ = 24.5mm
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -55℃
幅 = 6.3mm
動作温度レンジ = -55 → +85℃
ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 24.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 6.3 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(85個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81579665TCST2202
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする