曜日別特売

Vishay フォトトランジスタ, 表面実装, 可視光 3ピン TEMT6000X01

Vishay フォトトランジスタ, 表面実装, 可視光 3ピン TEMT6000X01 - VISHAY

検出スペクトル = 可視光
チャンネル数 = 1
最大光電流 = 50μA
最大暗電流 = 50nA
半値幅感度角度 = ±60 °
ピン数 = 3
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = 1206
寸法 = 4 x 2 x 1.05mm
コレクター電流 = 20mA
感度スペクトルレンジ = 440 → 800 nmnm
幅 = 2mm
TEMT6000シリーズ周辺光センサ. Vishay SemiconductorsのTEMT6000シリーズの周辺光センサファミリです。NPNエピタキシャル平面フォトトランジスタと透明なパッケージで構成されています。このコンパクトな表面実装(SMD)パッケージは、標準の1206フットプリントとなっています。TEMT6000は、可視光の影響を受けやすく、人間の眼の応答性に匹敵する製品です。TEMT6000周辺光センサに適した用途には、自動車、携帯電話、ノートブック、カメラ、ダッシュボードなどがあります。. TEMT6000周辺光センサの特長: 1206フットプリント 寸法: 4 x 2 x 1.05 mm 高感光性 ピーク感度: 570 nm 半輝度角度: 60 °

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81581650TEMT6000X01
オープン
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする