Vishay フォトトランジスタ, 表面実装, 赤外線 2ピン TEMT7100X01
検出スペクトル = 赤外線
チャンネル数 = 1
最大光電流 = 675μA
最大暗電流 = 100nA
半値幅感度角度 = 120 °
極性 = NPN
ピン数 = 2
実装タイプ = 表面実装
寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm
コレクター電流 = 20mA
感度スペクトルレンジ = 750 → 1010 nmnm
高さ = 0.85mm
TEMT7000 / TEMT7100シリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのTEMT7000及びTEMT7100シリーズは、NPNエピタキシャル平面フォトトランジスタです。 業界標準0805フットプリントの表面実装(SMD)パッケージ入りです。 TEMT7100シリーズは、昼光遮断フィルタとなる黒色のプラスチックパッケージを備えています。 両方のシリーズともに、車載用途の検出器に最適です。 TEMT7000シリーズは、光センサや放射センサなどの用途に最適です。 TEMT7100は、フォトインタラプタ、ミニチュアスイッチ、カウンタ、エンコーダ及びポジションセンサに最適です。. TEMT7000 / TEMT7100フォトトランジスタの特長: 0805フットプリント 寸法: 2 x 1.25 x 0.85 表面実装(SMD) 高感光性 半輝度角度: 60 °
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
光エレクトロニクス製品 の新着商品
カテゴリ









![COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器] COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06916976-261028-04.jpg)









![Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06897568-261028-02.jpg)




![LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器] LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926101-261028-02.jpg)

