曜日別特売
TEMT7100X01 Vishay フォトトランジスタ, 表面実装, 赤外線 2ピン TEMT7100X01 VISHAY 81582420

Vishay フォトトランジスタ, 表面実装, 赤外線 2ピン TEMT7100X01TEMT7100X01

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81582420
品番
TEMT7100X01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

検出スペクトル = 赤外線
チャンネル数 = 1
最大光電流 = 675μA
最大暗電流 = 100nA
半値幅感度角度 = 120 °
極性 = NPN
ピン数 = 2
実装タイプ = 表面実装
寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm
コレクター電流 = 20mA
感度スペクトルレンジ = 750 → 1010 nmnm
高さ = 0.85mm
TEMT7000 / TEMT7100シリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのTEMT7000及びTEMT7100シリーズは、NPNエピタキシャル平面フォトトランジスタです。 業界標準0805フットプリントの表面実装(SMD)パッケージ入りです。 TEMT7100シリーズは、昼光遮断フィルタとなる黒色のプラスチックパッケージを備えています。 両方のシリーズともに、車載用途の検出器に最適です。 TEMT7000シリーズは、光センサや放射センサなどの用途に最適です。 TEMT7100は、フォトインタラプタ、ミニチュアスイッチ、カウンタ、エンコーダ及びポジションセンサに最適です。. TEMT7000 / TEMT7100フォトトランジスタの特長: 0805フットプリント 寸法: 2 x 1.25 x 0.85 表面実装(SMD) 高感光性 半輝度角度: 60 °

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする