クールダイヤ

クールダイヤ - ミヤナガクールダイヤ - ミヤナガ

穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。
位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイド(別売)をご使用ください。
穴あけジェル(別売)を使用ください。
湿式(水)使用でも使用できます。

用途硬質磁気タイル・石板・瓦・穴あけ。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー全長(mm)80刃先径(Φmm)38有効長(mm)15回転速度(min-1[r.p.m])2000~3000内容量1個
注意
※穴あけジェルまたは水を用いて使用して下さい。穴あけジェルは別売りになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81611025DG380
10,900
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする