曜日別特売

VAIO 14.0型ワイドのぞき見防止フィルター VJ9LFV14(純正品)

VAIO 14.0型ワイドのぞき見防止フィルター VJ9LFV14(純正品) - VAIO

14.0型ワイド用の「のぞき見防止フィルター」です。上下2画面利用時、周りからより見えやすくなる問題を軽減します。
4つの角が両面テープのタイプ、爪を貼り付けて使用するタイプの2種類のつけ方からお選びいただけます。"

サイズ約301.8mm×188.9mm×0.345mm (幅 x 高さ x厚み) (突起部含まず)本体質量(g)約26対応機種VAIO Vision+TM 14/14P紫外線防御率(%)約98可視光線透過率(%)約68対応インチサイズ14.0型ワイドブルーライトカット率約53%内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81602266VJ9LFV14
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする