サンリーフ
カルテブック(クリアータイプ)A4 SKCシリーズ
機能的な半面透明タイプ
材質
抗菌特殊カーフ/ポリエステル樹脂プレート
色
ブルー
背幅(mm)
30
穴数
2
寸法(縦×横)(mm)
315×250
金具
立テコ式
アズワン品番
0-5635-15
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81633906
SKC-430-2BL
¥
2,760
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください