クッキングスケール 2kg計

クッキングスケール 2kg計 - オーム電機クッキングスケール 2kg計 - オーム電機クッキングスケール 2kg計 - オーム電機クッキングスケール 2kg計 - オーム電機クッキングスケール 2kg計 - オーム電機
(1件のレビュー)

1gからすばやく量れる
最大計量1kg
追加計量(0表示機能)付き
コンパクトサイズで収納しやすい
オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計
収納しやすい小型設計
オーバーロード表示、低電力表示

付属品保証書付取扱説明書材質(本体)ABS樹脂電源DC3.0V 単4乾電池×2本(別売)本体質量(g)約130(電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×22計量範囲1~1000g計量精度±2g(1g~250gまで)、±3g(250gを超えて1000gまで)内容量1個
取扱説明書:(1.78MB)
注意
※本製品は、ご家庭で使用されるためにつくられたものです。品物の売買取引や公にその物の目方を証明する場合はご使用になれませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81651887COK-S201-A
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81651887
2025-11-02
用途: 薬品の軽量
あらた水産株式会社農・林・水産業

薬の量を、正確に測れまて、見やすいので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする