曜日別特売

フリーホールソー

フリーホールソー - 未来工業フリーホールソー - 未来工業

ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。
お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。
超硬刃使用でケイカル板も切断できます。
丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。
板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。

用途天井材(石膏ボード・合板・ケイカル板)等の穴あけ作業。付属品替刃1組(超硬刃)シャンク径(mm)10切削径(Φmm)50~250センタードリル径(Φmm)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81605976FH-250
39,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする