曜日別特売

フリーホールソー

フリーホールソー - 未来工業フリーホールソー - 未来工業フリーホールソー - 未来工業フリーホールソー - 未来工業

ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。
お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。
寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。
丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。
板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。
別売りの超硬刃の使用で、ケイカル板12mm迄使用できます。

用途天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけ作業。付属品替刃×2・掃除用ハケシャンク径(mm)10センタードリル径(Φmm)6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
切削径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81605958FH-15047~150
26,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81605967FH-200N50~200
30,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする