曜日別特売

USB BARライト

USB BARライト - ルートアールUSB BARライト - ルートアールUSB BARライト - ルートアールUSB BARライト - ルートアールUSB BARライト - ルートアールUSB BARライト - ルートアール
(1件のレビュー)

パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源のLEDライトです。 本体の長さ 520mm のロングタイプです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用しました。 1A以上出力のあるUSB電源で動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。

付属品保証書、簡易説明書寸法(mm)520×22×17.5(突起部含まず)質量(g)約105(本体+ケーブル)消費電力(W)約5電源USB 5V保証期間3ヶ月ケーブル長(cm)約195(中間スイッチ付)光色電球色/白色/昼光色素子数LED74灯内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81602196RL-BAR74DLC-3C
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: パソコンデスク上の、キーボード・書類の照明用として

目の前のパソコン用モニター(22インチ)の幅に近い、JIS配列標準キーボードと脇の書類の幅のデスク上の照明として使用しました。横幅520mmの製品ですので、ジャストフィットする照明となりました。照明の色温度も、電球色・白色・昼光色と3光源の切換え使用ができる優れものであり、電源も、USB-A端子(所要5V,1A)接続ですので、汎用性が高い逸品でした。費用対効果は、抜群と言えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする