サンコーテクノ
ドリルスクリュー
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
十字穴付きの代表的な頭部形状です
環境と耐食性を考えた三価ユニクロ処理です
材質
スチール製
十字穴番号
No.2
表面処理
三価ユニクロ処理
頭部形状
ナベ頭
適合母材
鋼板
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
200206
バイオマス配合率(%)
10
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。
※呼び径によって電動工具の適正回転数が異なります。サイズに応じた回転数で施工してください。
※相手部材に対して、垂直に施工してください。
※締付け完了後は、速やかに回転を止めてください。過剰にトルクをかけますと、製品の納まりの不安定さや頭飛び等の問題を生じさせてしまうことがあります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合板厚(mm)
首下長(mm)
頭部高さ(mm)
頭部径dk(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81654556
PAN-4X13-500MF
1パック(500本)
1.2~3.2
13
2.9
8.2
7
オープン
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
4日以内出荷
81654565
PAN-4X16-500MF
1パック(500本)
1.2~3.2
16
2.9
8.2
10
オープン
¥
2,360
¥
2,596
(税込)
4日以内出荷
81654574
PAN-4X19-330MF
1パック(330本)
1.2~3.2
19
2.9
8.2
13
オープン
¥
1,916
¥
2,108
(税込)
4日以内出荷
81654590
PAN-4X25-230MF
1パック(230本)
1.2~3.2
25
2.9
8.2
19
オープン
¥
1,556
¥
1,712
(税込)
4日以内出荷
81654599
PAN-4X30-165MF
1パック(165本)
1.2~3.2
30
2.9
8.2
24
オープン
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
4日以内出荷
81654608
PAN-5X13-330MF
1パック(330本)
1.2~3.2
13
3.4
9.5
8
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
4日以内出荷
81654617
PAN-5X16-265MF
1パック(265本)
1.6~4.5
16
3.4
9.5
9
オープン
¥
1,774
¥
1,951
(税込)
4日以内出荷
81654626
PAN-5X19-230MF
1パック(230本)
1.6~4.5
19
3.4
9.5
12
オープン
¥
1,703
¥
1,873
(税込)
4日以内出荷
81654635
PAN-5X25-165MF
1パック(165本)
1.6~4.5
25
3.4
9.5
18
オープン
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
4日以内出荷
81654644
PAN-5X30-130MF
1パック(130本)
1.6~4.5
30
3.4
9.5
23
オープン
¥
1,275
¥
1,403
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください