サンコーテクノ
ドリルスクリュー
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
トルク伝達力が高く、緩みにくいです
六角頭でトルク伝達力が高く、確実に施工ができます
頭部形状
六角頭
適合母材
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
FSC認証
認定
FSC認証番号
C172991
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
200206
バイオマス配合率(%)
10
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。
※呼び径によって電動工具の適正回転数が異なります。サイズに応じた回転数で施工してください。
※相手部材に対して、垂直に施工してください。
※締付け完了後は、速やかに回転を止めてください。過剰にトルクをかけますと、製品の納まりの不安定さや頭飛び等の問題を生じさせてしまうことがあります。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
適合板厚(mm)
首下長(mm)
二面幅S(mm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81655125
HEX-5X19-165MF
1パック(165本)
スチール製
1.6~4.5
19
8
5.2
オープン
¥
1,546
¥
1,701
(税込)
7日以内出荷
81655134
HEX-5X25-130MF
1パック(130本)
スチール製
1.6~4.5
25
8
5.2
オープン
¥
1,389
¥
1,528
(税込)
4日以内出荷
81655150
HEX-5X35-80MF
1パック(80本)
スチール製
1.6~4.5
35
8
5.2
オープン
¥
1,074
¥
1,181
(税込)
4日以内出荷
81655159
HEX-5X45-65MF
1パック(65本)
スチール製
1.6~4.5
45
8
5.2
オープン
¥
1,082
¥
1,190
(税込)
4日以内出荷
81655168
HEX-6X19-100MF
1パック(100本)
スチール製
2.3~4.5
19
9.6
6.2
オープン
¥
1,536
¥
1,690
(税込)
4日以内出荷
81655177
HEX-6X25-80MF
1パック(80本)
スチール製
2.3~6.0
25
9.6
6.2
オープン
¥
1,394
¥
1,533
(税込)
4日以内出荷
81655186
HEX-6X35-65MF
1パック(65本)
スチール製
2.3~6.0
35
9.6
6.2
オープン
¥
1,446
¥
1,591
(税込)
4日以内出荷
81655195
HEX-6X40-50MF
1パック(50本)
スチール製
2.3~6.0
40
9.6
6.2
オープン
¥
1,220
¥
1,342
(税込)
4日以内出荷
81655204
HEX-6X45-50MF
1パック(50本)
スチール製
2.3~6.0
45
9.6
6.2
オープン
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
4日以内出荷
81655220
HEX-6X70-30MF
1パック(30本)
スチール製
2.3~6.0
70
9.6
6.2
オープン
¥
1,272
¥
1,399
(税込)
4日以内出荷
81655229
HEX-5X19S-165MF
1パック(165本)
ステンレス製
1.6~4.5
19
8
5.2
オープン
¥
3,684
¥
4,052
(税込)
4日以内出荷
81655238
HEX-5X25S-130MF
1パック(130本)
ステンレス製
1.6~4.5
25
8
5.2
オープン
¥
3,656
¥
4,022
(税込)
4日以内出荷
81655247
HEX-5X35S-80MF
1パック(80本)
ステンレス製
1.6~4.5
35
8
5.2
オープン
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
4日以内出荷
81655256
HEX-5X45S-65MF
1パック(65本)
ステンレス製
1.6~4.5
45
8
5.2
オープン
¥
2,668
¥
2,935
(税込)
4日以内出荷
81655265
HEX-6X19S-100MF
1パック(100本)
ステンレス製
2.3~4.5
19
9.6
6.2
オープン
¥
3,880
¥
4,268
(税込)
4日以内出荷
81655274
HEX-6X25S-80MF
1パック(80本)
ステンレス製
2.3~6.0
25
9.6
6.2
オープン
¥
3,256
¥
3,582
(税込)
4日以内出荷
81655290
HEX-6X35S-65MF
1パック(65本)
ステンレス製
2.3~6.0
35
9.6
6.2
オープン
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
4日以内出荷
81655299
HEX-6X45S-50MF
1パック(50本)
ステンレス製
2.3~6.0
45
9.6
6.2
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください