サンコーテクノ
ドリルスクリュー
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
十字穴付きの代表的な頭部形状です
SPAC処理を採用しています
材質
ステンレス製
十字穴番号
No.2
頭部形状
ナベ頭
適合母材
鋼板
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
200206
バイオマス配合率(%)
10
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。
※呼び径によって電動工具の適正回転数が異なります。サイズに応じた回転数で施工してください。
※相手部材に対して、垂直に施工してください。
※締付け完了後は、速やかに回転を止めてください。過剰にトルクをかけますと、製品の納まりの不安定さや頭飛び等の問題を生じさせてしまうことがあります。
全9種類を絞り込む
首下長(mm)
選択してください
13
16
19
25
30
内容量
選択してください
1パック(165本)
1パック(230本)
1パック(265本)
1パック(330本)
1パック(500本)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
適合板厚(mm)
首下長(mm)
頭部高さ(mm)
頭部径dk(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81654660
PAN-4X13S-500MF
1パック(500本)
1.2~3.2
13
2.9
8.2
7
オープン
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
81654669
PAN-4X16S-500MF
1パック(500本)
1.2~3.2
16
2.9
8.2
10
オープン
¥
5,920
¥
6,512
(税込)
4日以内出荷
81654678
PAN-4X19S-330MF
1パック(330本)
1.2~3.2
19
2.9
8.2
13
オープン
¥
4,556
¥
5,012
(税込)
4日以内出荷
81654687
PAN-4X25S-230MF
1パック(230本)
1.2~3.2
25
2.9
8.2
19
オープン
¥
3,561
¥
3,917
(税込)
4日以内出荷
81654696
PAN-4X30S-165MF
1パック(165本)
1.2~3.2
30
2.9
8.2
24
オープン
¥
2,958
¥
3,254
(税込)
4日以内出荷
81654705
PAN-5X13S-330MF
1パック(330本)
1.2~3.2
13
3.4
9.5
8
オープン
¥
5,242
¥
5,766
(税込)
4日以内出荷
81654714
PAN-5X16S-265MF
1パック(265本)
1.6~4.5
16
3.4
9.5
9
オープン
¥
4,572
¥
5,029
(税込)
4日以内出荷
81654730
PAN-5X19S-230MF
1パック(230本)
1.6~4.5
19
3.4
9.5
12
オープン
¥
4,260
¥
4,686
(税込)
4日以内出荷
81654739
PAN-5X25S-165MF
1パック(165本)
1.6~4.5
25
3.4
9.5
18
オープン
¥
3,750
¥
4,125
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください