曜日別特売

ドリルスクリュー

ドリルスクリュー - サンコーテクノ

『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
施工後、ヘッドが露出しません
十字穴付きサラ頭で、面一施工ができます

十字穴番号No.2頭部形状サラ頭適合母材鋼板穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。
※呼び径によって電動工具の適正回転数が異なります。サイズに応じた回転数で施工してください。
※相手部材に対して、垂直に施工してください。
※締付け完了後は、速やかに回転を止めてください。過剰にトルクをかけますと、製品の納まりの不安定さや頭飛び等の問題を生じさせてしまうことがあります。
全21種類を絞り込む
材質
適合板厚(mm)
首下長(mm)
内容量
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
適合板厚(mm)
首下長(mm)
頭部高さ(mm)
頭部径dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81654748FLAT-4X13-500MF1パック(500本)スチール製1.0~1.6132.58
オープン
1,760
1,936(税込)
4日以内出荷
81654757FLAT-4X16-500MF1パック(500本)スチール製1.2~3.2162.58
オープン
2,520
2,772(税込)
4日以内出荷
81654766FLAT-4X19-330MF1パック(330本)スチール製1.2~3.2192.58
オープン
1,889
2,078(税込)
4日以内出荷
81654775FLAT-4X25-230MF1パック(230本)スチール製1.2~3.2252.58
オープン
1,556
1,712(税込)
4日以内出荷
81654784FLAT-4X30-165MF1パック(165本)スチール製1.2~3.2302.58
オープン
1,440
1,584(税込)
4日以内出荷
81654800FLAT-4X35-165MF1パック(165本)スチール製1.2~3.2352.58
オープン
1,586
1,745(税込)
4日以内出荷
81654809FLAT-4X40-130MF1パック(130本)スチール製1.2~3.2402.58
オープン
1,337
1,471(税込)
4日以内出荷
81654818FLAT-4X45-130MF1パック(130本)スチール製1.2~3.2452.58
オープン
1,504
1,654(税込)
4日以内出荷
81654827FLAT-5X19-230MF1パック(230本)スチール製1.6~4.519310
オープン
1,703
1,873(税込)
4日以内出荷
81654836FLAT-5X25-165MF1パック(165本)スチール製1.6~4.525310
オープン
1,493
1,642(税込)
4日以内出荷
81654845FLAT-5X30-130MF1パック(130本)スチール製1.6~4.530310
オープン
1,275
1,403(税込)
4日以内出荷
81654854FLAT-4X13S-500MF1パック(500本)ステンレス製1.0~1.6132.58
オープン
5,040
5,544(税込)
4日以内出荷
81654870FLAT-4X16S-500MF1パック(500本)ステンレス製1.2~3.2162.58
オープン
5,920
6,512(税込)
4日以内出荷
81654879FLAT-4X19S-330MF1パック(330本)ステンレス製1.2~3.2192.58
オープン
4,476
4,924(税込)
4日以内出荷
81654888FLAT-4X25S-230MF1パック(230本)ステンレス製1.2~3.2252.58
オープン
3,635
3,999(税込)
4日以内出荷
81654897FLAT-4X30S-165MF1パック(165本)ステンレス製1.2~3.2302.58
オープン
2,958
3,254(税込)
4日以内出荷
81654906FLAT-4X35S-165MF1パック(165本)ステンレス製1.2~3.2352.58
オープン
3,288
3,617(税込)
4日以内出荷
81654915FLAT-4X40S-130MF1パック(130本)ステンレス製1.2~3.2402.58
オープン
2,980
3,278(税込)
4日以内出荷
81654924FLAT-4X45S-130MF1パック(130本)ステンレス製1.2~3.2452.58
オープン
3,344
3,678(税込)
4日以内出荷
81654940FLAT-5X19S-230MF1パック(230本)ステンレス製1.6~4.519310
オープン
4,076
4,484(税込)
4日以内出荷
81654949FLAT-5X25S-165MF1パック(165本)ステンレス製1.6~4.525310
オープン
3,684
4,052(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする