曜日別特売

ドリルスクリュー

ドリルスクリュー - サンコーテクノ

『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
刃先にはボード(木材等)を鋼板に締結するための、ボードの浮き・刃先の焼けを防ぐリーマー(オタフク)付きです

用途鋼板とボード(木材等)の締結に最適です十字穴番号No.2頭部形状サラ頭適合母材鋼板穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。
※呼び径によって電動工具の適正回転数が異なります。サイズに応じた回転数で施工してください。
※相手部材に対して、垂直に施工してください。
※締付け完了後は、速やかに回転を止めてください。過剰にトルクをかけますと、製品の納まりの不安定さや頭飛び等の問題を生じさせてしまうことがあります。
全17種類を絞り込む
材質
適合板厚(mm)
首下長(mm)
内容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
適合板厚(mm)
首下長(mm)
頭部高さ(mm)
頭部径dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81654958FLAT-4X28R-165MF1パック(165本)スチール製2.3~3.2282.58.5
オープン
1,493
1,642(税込)
4日以内出荷
81654967FLAT-4X32R-165MF1パック(165本)スチール製2.3~3.2322.58.5
オープン
1,836
2,020(税込)
4日以内出荷
81654976FLAT-4X40R-130MF1パック(130本)スチール製2.3~3.2402.58.5
オープン
1,732
1,905(税込)
4日以内出荷
81654985FLAT-4X45R-130MF1パック(130本)スチール製2.3~3.2452.58.5
オープン
1,847
2,032(税込)
4日以内出荷
81654994FLAT-5X32R-130MF1パック(130本)スチール製2.3~4.532310
オープン
1,784
1,962(税込)
4日以内出荷
81655010FLAT-5X37R-130MF1パック(130本)スチール製2.3~4.537310
オープン
1,847
2,032(税込)
4日以内出荷
81655019FLAT-5X45R-100MF1パック(100本)スチール製2.3~4.545310
オープン
1,600
1,760(税込)
4日以内出荷
81655028FLAT-5X50R-80MF1パック(80本)スチール製2.3~4.550310
オープン
1,688
1,857(税込)
4日以内出荷
81655037FLAT-5X60R-30MF1パック(30本)スチール製2.3~4.560310
オープン
756
832(税込)
4日以内出荷
81655046FLAT-5X70R-30MF1パック(30本)スチール製2.3~4.570310
オープン
864
950(税込)
4日以内出荷
81655055FLAT-4X28RS-165MF1パック(165本)ステンレス製2.3~3.2282.58.5
オープン
3,090
3,399(税込)
4日以内出荷
81655064FLAT-4X32RS-165MF1パック(165本)ステンレス製2.3~3.2322.58.5
オープン
3,486
3,835(税込)
4日以内出荷
81655080FLAT-4X40RS-130MF1パック(130本)ステンレス製2.3~3.2402.58.5
オープン
3,864
4,250(税込)
4日以内出荷
81655089FLAT-4X45RS-130MF1パック(130本)ステンレス製2.3~3.2452.58.5
オープン
4,176
4,594(税込)
4日以内出荷
81655098FLAT-5X45RS-100MF1パック(100本)ステンレス製2.3~4.545310
オープン
5,320
5,852(税込)
4日以内出荷
81655107FLAT-5X60RS-30MF1パック(30本)ステンレス製2.3~4.560310
オープン
2,136
2,350(税込)
4日以内出荷
81655116FLAT-5X70RS-30MF1パック(30本)ステンレス製2.3~4.570310
オープン
2,376
2,614(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする