サンコーテクノ
シンワッシャー
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
用途
鉄骨下地への薄物パネル取付けに最適です
頭部形状
シンワッシャー頭
適合母材
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
FSC認証
認定
FSC認証番号
C172991
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
200206
バイオマス配合率(%)
10
注意
※部材との接地面積の大きいシンワッシャー頭です
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
適合板厚(mm)
頭部高さ(mm)
頭部径dk(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81655308
FCW-4X13-330MF
1パック(330本)
スチール
(取付物厚)1.2~3.2
2.1
(ナット二面幅)11
4
オープン
¥
2,180
¥
2,398
(税込)
4日以内出荷
81655317
FCW-4X16-330MF
1パック(330本)
スチール
(取付物厚)1.2~3.2
2.1
(ナット二面幅)11
4
オープン
¥
2,391
¥
2,630
(税込)
4日以内出荷
81655326
FCW-4X19-330MF
1パック(330本)
スチール
(取付物厚)1.2~3.2
2.1
(ナット二面幅)11
4
オープン
¥
2,602
¥
2,862
(税込)
4日以内出荷
81655335
FCW-4X25-165MF
1パック(165本)
スチール
(取付物厚)1.2~3.2
2.1
(ナット二面幅)11
4
オープン
¥
1,546
¥
1,701
(税込)
4日以内出荷
81655344
FCW-4X30-165MF
1パック(165本)
スチール
(取付物厚)1.2~3.2
2.1
(ナット二面幅)11
4
オープン
¥
1,731
¥
1,904
(税込)
4日以内出荷
81655360
FCW-4X40-80MF
1パック(80本)
スチール
(取付物厚)1.2~3.2
2.1
(ナット二面幅)11
4
オープン
¥
1,112
¥
1,223
(税込)
4日以内出荷
81655369
FCW-5X13-250MF
1パック(250本)
スチール
(取付物厚)1.6~3.2
2.2
(ナット二面幅)12
4.8
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
4日以内出荷
81655378
FCW-5X16-165MF
1パック(165本)
スチール
(取付物厚)1.6~4.5
2.2
(ナット二面幅)12
4.8
オープン
¥
1,493
¥
1,642
(税込)
4日以内出荷
81655387
FCW-5X25-165MF
1パック(165本)
スチール
(取付物厚)1.6~4.5
2.2
(ナット二面幅)12
4.8
オープン
¥
1,876
¥
2,064
(税込)
4日以内出荷
81655396
FCW-5X35-100MF
1パック(100本)
スチール
(取付物厚)1.6~4.5
2.6
(ナット二面幅)12
4.8
オープン
¥
1,448
¥
1,593
(税込)
4日以内出荷
81655405
FCW-5X40-100MF
1パック(100本)
スチール
(取付物厚)1.6~4.5
2.6
(ナット二面幅)12
4.8
オープン
¥
1,536
¥
1,690
(税込)
4日以内出荷
81655414
FCW-5X45-65MF
1パック(65本)
スチール
(取付物厚)1.6~4.5
2.6
(ナット二面幅)12
4.8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
81655430
FCW-5X50-65MF
1パック(65本)
スチール
(取付物厚)1.6~4.5
2.6
(ナット二面幅)12
4.8
オープン
¥
1,212
¥
1,333
(税込)
4日以内出荷
81655439
FCW-5X60-50MF
1パック(50本)
スチール
(取付物厚)1.6~4.5
2.6
(ナット二面幅)12
4.8
オープン
¥
1,020
¥
1,122
(税込)
4日以内出荷
81655448
FCW-5X70-30MF
1パック(30本)
スチール
(取付物厚)1.6~4.5
2.6
(ナット二面幅)12
4.8
オープン
¥
732
¥
805
(税込)
4日以内出荷
81655457
FCW-4X13S-330MF
1パック(330本)
ステンレス
(取付物厚)1.2~3.2
2.1
(ナット二面幅)11
4
オープン
¥
4,925
¥
5,418
(税込)
4日以内出荷
81655466
FCW-4X16S-330MF
1パック(330本)
ステンレス
(取付物厚)1.2~3.2
2.1
(ナット二面幅)11
4
オープン
¥
5,532
¥
6,085
(税込)
4日以内出荷
81655475
FCW-4X19S-330MF
1パック(330本)
ステンレス
(取付物厚)1.2~3.2
2.1
(ナット二面幅)11
4
オープン
¥
5,928
¥
6,521
(税込)
4日以内出荷
81655484
FCW-4X25S-165MF
1パック(165本)
ステンレス
(取付物厚)1.2~3.2
2.1
(ナット二面幅)11
4
オープン
¥
3,420
¥
3,762
(税込)
4日以内出荷
81655500
FCW-4X30S-165MF
1パック(165本)
ステンレス
(取付物厚)1.2~3.2
2.1
(ナット二面幅)11
4
オープン
¥
3,882
¥
4,270
(税込)
4日以内出荷
81655509
FCW-4X40S-80MF
1パック(80本)
ステンレス
(取付物厚)1.2~3.2
2.1
(ナット二面幅)11
4
オープン
¥
2,296
¥
2,526
(税込)
4日以内出荷
81655518
FCW-5X16S-165MF
1パック(165本)
ステンレス
(取付物厚)1.6~4.5
2.2
(ナット二面幅)12
4.8
オープン
¥
3,882
¥
4,270
(税込)
4日以内出荷
81655527
FCW-5X25S-165MF
1パック(165本)
ステンレス
(取付物厚)1.6~4.5
2.2
(ナット二面幅)12
4.8
オープン
¥
4,872
¥
5,359
(税込)
4日以内出荷
81655536
FCW-5X35S-100MF
1パック(100本)
ステンレス
(取付物厚)1.6~4.5
2.6
(ナット二面幅)12
4.8
オープン
¥
3,720
¥
4,092
(税込)
4日以内出荷
81655545
FCW-5X40S-100MF
1パック(100本)
ステンレス
(取付物厚)1.6~4.5
2.6
(ナット二面幅)12
4.8
オープン
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
4日以内出荷
81655554
FCW-5X45S-65MF
1パック(65本)
ステンレス
(取付物厚)1.6~4.5
2.6
(ナット二面幅)12
4.8
オープン
¥
2,772
¥
3,049
(税込)
4日以内出荷
81655570
FCW-5X50S-65MF
1パック(65本)
ステンレス
(取付物厚)1.6~4.5
2.6
(ナット二面幅)12
4.8
オープン
¥
2,928
¥
3,221
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください