サンコーテクノ
ITハンガー
締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません
用途
スプリング効果で施工性が良いです
材質
ステンレス
適合材
ALCパネル
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※壁面・床面に施工可能です
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ長さ(mm)
全長L(mm)
ねじの呼び
穿孔径(mm)
穿孔深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81654328
ITL- 613MS
1箱(30本)
90
128
M6
13
ALC100用
¥
24,600
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
81654337
ITL-1010WS
1箱(25本)
20
92
M10
17
ALC100用
¥
34,750
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
81654346
ITL-3010WS
1箱(25本)
20
92
W3/8
17
ALC100用
¥
34,750
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
81654355
ITE-3050WS
1箱(10本)
20
42
W3/8
18
ALC50用
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください