サンコーテクノ
トルコンアンカー
穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板用の懸垂物取付けアンカーです
用途
中実部・中空部どちらにも施工可能です
材質
スチール
適合母材
穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板
頭部径dk(mm)
(ナット二面幅)14
ねじの呼び
W3/8
穿孔径(mm)
12.5
穿孔深さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
14
必要中空幅(mm)
(埋込長)20
内容量
1箱(50本)
注意
※ドームワッシャーのつぶれで施工完了が目視で確認可能です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81654459
AW-3020PC
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください