サンコーテクノ
イージーアイアンカー
穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板用の懸垂物取付けアンカーです
用途
チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としません
材質
スチール
適合母材
穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板
穿孔深さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
必要中空幅(mm)
(埋込長)20
注意
※吊りボルトをねじ込むと、高ナット側面の2か所から突出するボルトチェッカーで適正なねじ込み長さを目視確認できます
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
頭部径dk(mm)
ねじの呼び
穿孔径(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81654504
EZI-3020PC
1箱(30本)
(ナット二面幅)14
W3/9
12.5
15
¥
7,350
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
81654520
EZI-4020PC
1箱(25本)
(ナット二面幅)17
W1/2
14.5
19
¥
12,750
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください